Phoenix Contact - Controleur de charge AC - 1627742

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de charge - 63 A
consommation énergétique - 1 W
déverrouillage de secours en cas de panne de courant - Non
nombre max. de points de chargement commandables - 1
avec interface de communication - Non
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626364476
Réf. Sonepar
00126636447
Réf. Fournisseur
1627742
Marque
Phoenix Contact
courant de charge:
63 A
consommation énergétique:
1 W
déverrouillage de secours en cas de panne de courant:
Non
nombre max. de points de chargement commandables:
1
avec interface de communication:
Non
largeur:
120 mm
hauteur:
108 mm
profondeur:
20 mm


