Phoenix Contact - D-UK 3-MSTB-5,08-F - D-UK 3-MSTB-5,08-F - Flasque d'extrémité - 3002322

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - D-UK 3-MSTB-5,08-F - D-UK 3-MSTB-5,08-F - Flasque d'extrémité

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la plaque de fermeture - Oui

  • finition de la plaque intermédiaire - Non

  • épaisseur - 5.1 mm

  • couleur - gris

  • encliquetable - Non

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918090234

Réf. Sonepar

00126809023

Réf. Fournisseur

3002322

Marque

Phoenix Contact

finition de la plaque de fermeture:

Oui

finition de la plaque intermédiaire:

Non

épaisseur:

5.1 mm

couleur:

gris

encliquetable:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

Flasque d'extrémité, longueur : 39,3 mm, largeur : 5,1 mm, hauteur : 47 mm, couleur : gris