Phoenix Contact - Disjoncteur électronique configurable 12/24VDC 2 voies réglable 1 à 4A - Atex - 1344361

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Disjoncteur électronique configurable 12/24VDC 2 voies réglable 1 à 4A - Atex

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • type de fusible - électronique

  • courant nominal - 4 A

  • limitation de courant actif x IN - 0

  • mode de pose - sur élément de base

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151658113

Réf. Sonepar

00126165811

Réf. Fournisseur

1344361

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

2

type de fusible:

électronique

courant nominal:

4 A

limitation de courant actif x IN:

0

mode de pose:

sur élément de base

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

type de construction:

module complet

largeur:

12.4 mm

hauteur:

132.4 mm

profondeur:

111.3 mm

tension de fonctionnement:

24 V

dispositif de sécurité:

5 A

temps d'arrêt:

5 ms

capacité de charge max.:

0.06 µF

avec contact de signalisation à distance:

Non

température ambiante en fonctionnement:

-30...65 °C

CAPAROC - Disjoncteur électronique configurable 12/24VDC 2 voies réglable 1 à 4A - Atex

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.