Phoenix Contact - Etiquette autocollante rigide pour appareil - 1230595

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Etiquette autocollante rigide pour appareil

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - blanc

  • transparent - Non

  • sans halogène - Oui

  • hauteur - 0.8 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151330040

Réf. Sonepar

00126133004

Réf. Fournisseur

1230595

Marque

Phoenix Contact

couleur:

blanc

transparent:

Non

sans halogène:

Oui

hauteur:

0.8 mm

Repères pour appareils, Feuille, blanc, confectionné et marqué au laser selon les consignes du client, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, type de montage: collage, surface utile: 180 x 180 mm

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.