Phoenix Contact - Etiquette repositionnable EML-RM (15X6)R - 0830529

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Etiquette repositionnable EML-RM (15X6)R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 6 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356720007

Réf. Sonepar

00126672000

Réf. Fournisseur

0830529

Marque

Phoenix Contact

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

6 mm

transparent:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

15 mm

hauteur:

15 mm

Etiquette, amovible, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: collage, surface utile: 15 x 6 mm