Phoenix Contact - FBI 3-20 N EX - Pont de jonciton à visser - 3213211

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de bornes reliées - 3
isolé - Non
mode de pose - filetable
couleur - autre
finition antidéflagrante 'Ex e' - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356809085
Réf. Sonepar
00126213211
Réf. Fournisseur
3213211
Marque
Phoenix Contact
nombre de bornes reliées:
3
isolé:
Non
mode de pose:
filetable
couleur:
autre
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
Pont de jonction, nombre de pôles : 3, couleur : argenté


