Phoenix Contact - Industrial Ethernet Switch - 1343027

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
gérable - Non
Ethernet - Oui
nombre d'autres ports - 24
indice de protection (IP) - IP30
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4063151654511
Réf. Sonepar
00126165451
Réf. Fournisseur
1343027
Marque
Phoenix Contact
mode de pose:
autre
gérable:
Non
Ethernet:
Oui
nombre d'autres ports:
24
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
150.205 mm
largeur:
65.175 mm
profondeur:
113.618 mm
Ethernet switch, twenty-four RJ45 ports with 10/100 Mbps on all ports, automatic data transmission speed detection, autocrossing function, and QoS


