Non retournable

Phoenix Contact - Injecteur POE Passif - 15W - 1679314

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Injecteur POE Passif - 15W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4067923231801

Réf. Sonepar

00126323180

Réf. Fournisseur

1679314

Marque

Phoenix Contact

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Injecteur PoE passif pour l'alimentation en tension des terminaux PoE (15W), 10/100 Mbit/s, -40 °C ... +75 °C, montage sur rail DIN

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.