Phoenix Contact - KBI- 6 - KBI- 6 - Pont réducteur - 0202329

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - KBI- 6 - KBI- 6 - Pont réducteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - connecteur transversal

  • nombre de bornes reliées - 1

  • isolé - Oui

  • dimension de trame - 6 mm

  • mode de pose - filetable

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918098025

Réf. Sonepar

00126809802

Réf. Fournisseur

0202329

Marque

Phoenix Contact

modèle:

connecteur transversal

nombre de bornes reliées:

1

isolé:

Oui

dimension de trame:

6 mm

mode de pose:

filetable

couleur:

autre

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

Pont en chaîne, couleur : argenté