Non retournable

Phoenix Contact - LPWAN GATEWAY ETH/4G 8CH EU - Passerelle loraWAN - 1552291

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - LPWAN GATEWAY ETH/4G 8CH EU - Passerelle loraWAN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

  • pays de fabrication - UKRAINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4067923030046

Réf. Sonepar

00126303004

Réf. Fournisseur

1552291

Marque

Phoenix Contact

indice de protection (IP):

IP67

pays de fabrication:

UKRAINE

Passerelle LoRaWAN® robuste (IP67), version Europe pour la bande LoRaWAN® EU868, avec PoE et modem LTE, pour la mise en place d'un réseau LoRaWAN®, paramétrable pour l'accès aux serveurs LoRaWAN®, montage mural et sur poteau

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.