Phoenix Contact - LS-EMLP (17,5X15) SR - Repérage d'appareil LS-EMLP (17,5X15) SR - 0831710

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - autre
longueur - 15 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356926515
Réf. Sonepar
00126692651
Réf. Fournisseur
0831710
Marque
Phoenix Contact
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
autre
longueur:
15 mm
transparent:
Non
sans halogène:
Oui
largeur:
17.5 mm
hauteur:
17.5 mm
Repères pour appareils, Feuille, argent, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, type de montage: collage, surface utile: 17,5 x 15 mm, Nombre d'étiquettes: 100


