Non retournable

Phoenix Contact - Modulde gestion de charge pour IRVE 150kW - 1311433

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Modulde gestion de charge pour IRVE 150kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de charge - 150 A

  • déverrouillage de secours en cas de panne de courant - Non

  • nombre max. de points de chargement commandables - 1

  • avec interface de communication - Oui

  • largeur - 483 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151562816

Réf. Sonepar

00126156281

Réf. Fournisseur

1311433

Marque

Phoenix Contact

courant de charge:

150 A

déverrouillage de secours en cas de panne de courant:

Non

nombre max. de points de chargement commandables:

1

avec interface de communication:

Oui

largeur:

483 mm

hauteur:

134 mm

profondeur:

598 mm

tension nominale (Un):

0...1000 V

pays de fabrication:

INDE

CHARX POWER - Modulde gestion de charge pour IRVE 150kW

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.