Phoenix Contact - Module à élément de contact HC-M-08-GBIT-CT-M-SH - 1353603
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - goupille
nombre de pôles - 8
courant assigné In - 5 A
tension assignée (Ue) - 48 V
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151678364
Réf. Sonepar
00126167836
Réf. Fournisseur
1353603
Marque
Phoenix Contact
finition des contacts:
goupille
nombre de pôles:
8
courant assigné In:
5 A
tension assignée (Ue):
48 V
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
insert de contact sans contact:
Oui
diamètre du contact à fiche:
1 mm
matériau de l'insert de connecteur:
autre
température ambiante:
125...125 °C
température de fonctionnement:
-40...125 °C
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
3
avec protection des fils:
Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.08...0.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.08...0.5 mm²
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau de l'insert de contact:
autre
matériau du contact:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
nombre min. de cycles d'insertion:
500
largeur:
26.35 mm
hauteur:
41.4 mm
profondeur:
13.9 mm
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.


