Non retournable

Phoenix Contact - Module à relais statique PLC-OPT-120UC/V8C/SEN - 2908174

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module à relais statique PLC-OPT-120UC/V8C/SEN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'entrée - 96...132 V

  • type de tension d'entrée - AC

  • tension de sortie - 5...30 V

  • type de tension de sortie - DC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 0.003 A

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626287355

Réf. Sonepar

00126628794

Réf. Fournisseur

2908174

Marque

Phoenix Contact

tension d'entrée:

96...132 V

type de tension d'entrée:

AC

tension de sortie:

5...30 V

type de tension de sortie:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

0.003 A

type de sortie numérique:

électronique

avec affichage LED:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Interface PLCpour fonctions de saisie sur PLC logic, avec raccordement Push-in et relais à semi-conducteurs miniature enfichable, pour montage sur profilé, 1 contact NO, entrée : 120 V AC / 110 V DC

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.