Phoenix Contact - Pince droite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 205 mm
isolé - Oui
adapté à la fibre de verre - Non
finition avec peu d'étincelles - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
4046356994750
Réf. Sonepar
00126212814
Réf. Fournisseur
1212811
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
longueur
205 mm
isolé
Oui
adapté à la fibre de verre
Non
finition avec peu d'étincelles
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
avec protection contre les chocs
Non
Pince droite avec lame, coudée à 45°, poignée crantée, conforme à la norme VDE1000VAC- 1500VDC, type de conditionnement: avec support pour présentoir (Backcard)