Phoenix Contact - Pince multiprise
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 240 mm
articulation - articulation rainurée
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
finition de la poignée - 2 composant
finition avec peu d'étincelles - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356994798
Réf. Sonepar
00126212822
Réf. Fournisseur
1212819
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
longueur
240 mm
articulation
articulation rainurée
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
finition de la poignée
2 composant
finition avec peu d'étincelles
Non
isolé
Oui
revêtement de la poignée
plastique enduit
avec protection contre les chocs
Oui
Pince pour pompe à eau, avec articulation traversante, poignées doublement crantées, selon VDEISO8976, type de conditionnement: avec support pour présentoir (Backcard)