Phoenix Contact - Pince universelle
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 200 mm
lame saillante - Non
isolé - Oui
finition de la poignée - 2 composant
finition avec peu d'étincelles - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356454193
Réf. Sonepar
00126645419
Réf. Fournisseur
1212203
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
longueur
200 mm
lame saillante
Non
isolé
Oui
finition de la poignée
2 composant
finition avec peu d'étincelles
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
avec protection contre les chocs
Oui
Pince universelle, forme coudée, avec ressort d'ouverture et butée, poignées dentées opposées, clé polygonale intégrée M8-M10, conforme à la norme VDE1 000VAC- 1 500VDC