Phoenix Contact - Outil a denuder
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 160 mm
plage de dénudage section transversale - 0.2...10 mm²
profondeur d'encoche ajustable - Non
avec coupe-fil - Non
isolé - Oui
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
4046356994774
Réf. Sonepar
00126212816
Réf. Fournisseur
1212813
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
longueur
160 mm
plage de dénudage section transversale
0.2...10 mm²
profondeur d'encoche ajustable
Non
avec coupe-fil
Non
isolé
Oui
plage de dénudage diamètre
0.5...3.7 mm
longueur de dénudage ajustable
Non
longueur de mâchoire
0 mm
largeur de tête
9.5 mm
hauteur de tête
39 mm
section longitudinale
Non
forme ronde
Oui
coupe en spirale
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
finition de la poignée
2 composant
certifié ESD
Non
avec protection contre les chocs
Non
Pince à dénuder, pour dénuder les câbles jusqu'à 5mm, et les conducteurs jusqu'à 10mm², graduation pour mesurer la longueur à dénuder conforme à la norme VDE. Type de conditionnement: avec support pour présentoir (Backcard)