Phoenix Contact - Parafoudre courant faible - 2798530

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA
tension nominale CA - 500...500 V
tension nominale CC - 500...500 V
tension max de régime permanent - 500 V
tension continue la plus élevée CC - 500 V
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918073800
Réf. Sonepar
00126807380
Réf. Fournisseur
2798530
Marque
Phoenix Contact
courant de décharge nominal (8/20):
10 kA
tension nominale CA:
500...500 V
tension nominale CC:
500...500 V
tension max de régime permanent:
500 V
tension continue la plus élevée CC:
500 V
courant de charge nominal:
2 A
niveau de protection conducteur/conducteur:
3500 V
niveau de protection conducteur/terre:
2200 V
fréquence limite:
60 MHz
mode de pose:
autre
type raccordement 1:
borne
surveillance parasurtension:
Non
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
sans
version anti-déflagration:
Non


