Non retournable

Phoenix Contact - Parafoudre PV - T2 - 1000VDC - In: 20 kA - 1376162

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Parafoudre PV - T2 - 1000VDC - In: 20 kA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • schéma de liaison - Oui

  • Schéma de liaison IT - Non

  • schéma de liaison TN - Non

  • schéma de liaison N-C - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151740320

Réf. Sonepar

00126174032

Réf. Fournisseur

1376162

Marque

Phoenix Contact

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison:

Oui

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Non

schéma de liaison TT:

Non

autre schéma de liaison:

Non

tension nominale DC:

1000 V

tension continue la plus élevée CC:

1100 V

taille (DIN):

autre

section de conducteur flexible max. (fil fin):

35 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Oui

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

VALVETRAB MB - Parafoudre PV - Type 2 - 1000VDC - In: 20 kA

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.