Phoenix Contact - Parafoudre Type 2 - VAL-MS 230 - Parafoudre Type 2 - VAL-MS 230/3+1-PT - 1248961

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
niveau de protection - 1.5 kV
mode de pose - autre
schéma de liaison - Non
Schéma de liaison IT - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4063151353308
Réf. Sonepar
00126135330
Réf. Fournisseur
1248961
Marque
Phoenix Contact
courant de décharge nominal (8/20):
20 kA
niveau de protection:
1.5 kV
mode de pose:
autre
schéma de liaison:
Non
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Non
schéma de liaison N-C:
Non
schéma de liaison TN-C-S:
Non
schéma de liaison TN-S:
Oui
schéma de liaison TT:
Non
autre schéma de liaison:
Non
courant de choc de décharge max. (8/20):
40 kA
tension max de régime permanent:
275 V
niveau de protection L-N:
1.35 kV
niveau de protection N-PE:
1.6 kV
protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible):
125 A
protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible):
32 A
résistance de court-circuit (Isccr):
25 kA
fusible auxiliaire intégré:
Oui
sans courant de fuite:
Non
taille (DIN):
4 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
10 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
10 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
autre


