Phoenix Contact - PH 1,5/S/15 - PH 1,5/S/15 - Capot pour connecteur COMBI - 3212879

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PH 1,5/S/15 - PH 1,5/S/15 - Capot pour connecteur COMBI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - autre

  • disposition de l'entrée de câble - autre

  • type de verrouillage - autre

  • largeur - 52.5 mm

  • hauteur - 36.8 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356573641

Réf. Sonepar

00126212879

Réf. Fournisseur

3212879

Marque

Phoenix Contact

finition du boîtier:

autre

disposition de l'entrée de câble:

autre

type de verrouillage:

autre

largeur:

52.5 mm

hauteur:

36.8 mm

profondeur:

36.69 mm

revêtement du boîtier:

autre

couleur du boîtier/corps:

gris

avec presse-étoupe:

Non

méthode de montage du raccord de câble:

autre

avec volet de protection:

Non

avec piquage:

Non

avec garniture d’étanchéité:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-60...105 °C

finition CEM:

Non

résistant à la corrosion:

Non

résistant aux UV:

Non

Capots de câble, longueur : 19,9 mm, largeur : 52,5 mm, hauteur : 36,8 mm, nb. de pôles : 15, couleur : gris