Phoenix Contact - PH CP-H 2,5/3 - Capot pour câble - 3012333

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PH CP-H 2,5/3 - Capot pour câble

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - autre

  • disposition de l'entrée de câble - autre

  • type de verrouillage - autre

  • largeur - 15.6 mm

  • hauteur - 38.44 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356766180

Réf. Sonepar

00126012333

Réf. Fournisseur

3012333

Marque

Phoenix Contact

finition du boîtier:

autre

disposition de l'entrée de câble:

autre

type de verrouillage:

autre

largeur:

15.6 mm

hauteur:

38.44 mm

profondeur:

33.09 mm

revêtement du boîtier:

autre

couleur du boîtier/corps:

gris

avec presse-étoupe:

Non

méthode de montage du raccord de câble:

autre

avec volet de protection:

Non

avec piquage:

Non

avec garniture d’étanchéité:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-60...105 °C

finition CEM:

Non

résistant à la corrosion:

Non

résistant aux UV:

Non

Boîtier pour câble, largeur : 15,6 mm, nombre de pôles : 3, couleur : gris