fin de vie

Phoenix Contact - Relais individuels - 2961273

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Relais individuels

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé

  • courant nominal - 5 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 60...60 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 39...39 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918164034

Réf. Sonepar

00126816403

Réf. Fournisseur

2961273

Marque

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

connexion circuit imprimé

courant nominal:

5 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

60...60 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

39...39 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

60...60 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

indice de protection (IP):

autre

largeur:

12.7 mm

hauteur:

29 mm

profondeur:

19.5 mm

Relais miniature enfichable, avec contact de puissance, 2 inverseurs, tension d'entrée 60 V DC