Phoenix Contact - Pince a colliers
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du collier - plastique
largeur de collier - 4.8...4.8 mm
tension de serrage - ajustable
matériau de l'outil - métal
propriété - coupure automatique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356639453
Réf. Sonepar
00126212609
Réf. Fournisseur
1212609
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
matériau du collier
plastique
largeur de collier
4.8...4.8 mm
tension de serrage
ajustable
matériau de l'outil
métal
propriété
coupure automatique
spécifié MIL
Non
Pince attache-câble, pour attache-câbles plastique de 2,2-4,8mm de large, épaisseur de matériau jusqu'à 1,6mm