Non retournable

Phoenix Contact - PLC-RPT- 24DC/ 1- 1/ACT - 1176847

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PLC-RPT- 24DC/ 1- 1/ACT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • avec pinces amovibles - Non

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • appareil complet avec socle - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151207779

Réf. Sonepar

00126120777

Réf. Fournisseur

1176847

Marque

Phoenix Contact

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec pinces amovibles:

Non

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

PLC-INTERFACE pour fonctions de sorties, composé d'une embase PLC-BPT.../ACT avec raccordement Push-in et d'un relais miniature enfichable à contact de puissance, pour montage sur rail DIN NS 35/7,5, 2 NO (1-1), tension d'entrée 24 V DC

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.