Phoenix Contact - PP-H 4/ 1-M BU - Connecteur Push-in COMBI - 3211964

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PP-H 4/ 1-M BU - Connecteur Push-in COMBI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - insert mâle

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...4 mm²

  • courant assigné In - 32 A

  • tension assignée (Ue) - 800 V

  • nombre de pôles - 1

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356482981

Réf. Sonepar

00126648298

Réf. Fournisseur

3211964

Marque

Phoenix Contact

modèle:

insert mâle

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.2...4 mm²

courant assigné In:

32 A

tension assignée (Ue):

800 V

nombre de pôles:

1

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

section de conducteur connectable:

0.2...6 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.25...4 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.2...6 mm²

section de raccordement cable souple:

0.2...4 mm²

nombre total de pôles sans contact de mise à la terre:

1

largeur:

6.2 mm

connectable:

Non

Connecteurs, raccordement Push-in / enfichable, Nombre de pôles : 1, sections : 0,2 mm² - 6 mm², largeur : 6,2 mm, hauteur : 42,3 mm, couleur : bleu