Phoenix Contact - PT 10,3-HESI 1000V - Bloc de jonction fusibles - 3062142

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PT 10,3-HESI 1000V - Bloc de jonction fusibles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de l'insert fusible - fusible G 10,3x38 mm

  • finition du porte-fusible - orientable

  • courant assigné In - 20 A

  • tension assignée (Ue) - 1000 V

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1.5...16 mm²

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356724746

Réf. Sonepar

00126062142

Réf. Fournisseur

3062142

Marque

Phoenix Contact

finition de l'insert fusible:

fusible G 10,3x38 mm

finition du porte-fusible:

orientable

courant assigné In:

20 A

tension assignée (Ue):

1000 V

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

1.5...16 mm²

finition raccordement électrique 1:

autre

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

noir

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

1.5...10 mm²

section de raccordement cable rigide:

1.5...10 mm²

section de raccordement cable souple:

1.5...10 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ficher

nombre d'étages:

1

matériau du corps isolant:

autre

température de fonctionnement:

-60...85 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

17.6 mm

hauteur:

89.12 mm

profondeur:

87 mm

plaque de fermeture requise:

Non

Bloc de jonction-fusibles, Push-in, sections : 1,5 mm²- 10 mm², I nom. : 20 A, U nom. : 1000 V, largeur : 17,6 mm, type de fusible : Midget / 10,3 x 38, couleur : noir

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.