Phoenix Contact - Rail DIN symetrique non perfore
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profils spéciaux
matériau - acier
longueur - 2000 mm
forme de trou - sans
hauteur - 15 mm
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
4017918173067
Réf. Sonepar
00126817306
Réf. Fournisseur
1206586
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
profils spéciaux
matériau
acier
longueur
2000 mm
forme de trou
sans
hauteur
15 mm
traitement de la surface
autre
écart central entre les trous
0 mm
épaisseur de matériau
1.5 mm
Rail DIN symétrique non perforé, matériau : galvanisé, non percé, hauteur 15 mm, largeur 35 mm, longueur : 2 m