Phoenix Contact - Relais de sécurité - 2963983

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la fonction de commutation des entrées - contact à fermeture (NO)
avec entrée de démarrage - Non
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact - 0
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
montage possible sur barres profilées - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017918904807
Réf. Sonepar
00126890480
Réf. Fournisseur
2963983
Marque
Phoenix Contact
finition de la fonction de commutation des entrées:
contact à fermeture (NO)
avec entrée de démarrage:
Non
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:
0
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
montage possible sur barres profilées:
Oui
avec pinces amovibles:
Oui
avec boucle de retour:
Oui
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:
0
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
classe d'exigences de sécurité conformément à l'EN 574:
type III C
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
avec homologation BG BIA:
Non
avec homologation selon UL:
Oui
largeur:
22.5 mm
hauteur:
112 mm
profondeur:
114.5 mm
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
20.4...20.4 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
20.4...26.4 V
tension d'alimentation DC:
20.4...20.4 V


