Phoenix Contact - SB 3-8-T - SB 3-8-T - Pont de commutation - 3026492

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - SB 3-8-T - SB 3-8-T - Pont de commutation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - pont commutable

  • nombre de bornes reliées - 3

  • isolé - Oui

  • dimension de trame - 8.2 mm

  • mode de pose - enfichable

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918359850

Réf. Sonepar

00126835985

Réf. Fournisseur

3026492

Marque

Phoenix Contact

modèle:

pont commutable

nombre de bornes reliées:

3

isolé:

Oui

dimension de trame:

8.2 mm

mode de pose:

enfichable

couleur:

orange

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

Pont de commutation, nb. de pôles : 3, couleur : orange