Phoenix Contact - Serre-câble - 3241100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 7.6 mm
longueur de bande - 22.9 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356717298
Réf. Sonepar
00126671729
Réf. Fournisseur
3241100
Marque
Phoenix Contact
largeur de bande:
7.6 mm
longueur de bande:
22.9 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
ruban noué
fermeture à bande:
tête de verrouillage double
épaisseur de bande:
2 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
0 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
température de montage:
-10...60 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
autre
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Oui
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre


