Phoenix Contact - ST 2,5-TWIN-DIO/L-R - ST 2,5-TWIN-DIO/L-R - Bloc de jonction à composant - 3036246

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - ST 2,5-TWIN-DIO/L-R - ST 2,5-TWIN-DIO/L-R - Bloc de jonction à composant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de composant - diode

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...2.5 mm²

  • courant assigné In - 0.5 A

  • tension assignée (Ue) - 800 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918819286

Réf. Sonepar

00126881928

Réf. Fournisseur

3036246

Marque

Phoenix Contact

type de composant:

diode

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.08...2.5 mm²

courant assigné In:

0.5 A

tension assignée (Ue):

800 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.14...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.08...4 mm²

section de raccordement cable souple:

0.08...2.5 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ressort

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

3

étages reliés à l'intérieur:

Non

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-60...105 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

5.2 mm

hauteur:

60.43 mm

profondeur:

60.5 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

Bloc de jonction raccordement à ressort, sections : 0,08 mm² - 4 mm², largeur : 5,2 mm, couleur : gris, type de montage : NS 35/7,5, NS 35/15