Phoenix Contact - Tournevis tete fendue
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de lame - 2.5 mm
épaisseur de lame - 0.4 mm
longueur totale - 145 mm
modèle - droit
isolé - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4046356589826
Réf. Sonepar
00126212547
Réf. Fournisseur
1212547
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
largeur de lame
2.5 mm
épaisseur de lame
0.4 mm
longueur totale
145 mm
modèle
droit
isolé
Non
longueur de lame
75 mm
diamètre de lame
2.5 mm
finition de précision
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
finition de la poignée
2 composant
finition avec peu d'étincelles
Non
antimagnétique
Non
dispositif de serrage
Non
Tournevis, tête fendue (taillée au laser), taille: 0,4 x 2,5 x 75 mm, manche à deux composants, antidérapant