Phoenix Contact - Tournevis tete fendue

Phoenix Contact - Tournevis tete fendue

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de lame - 4 mm

  • épaisseur de lame - 0.8 mm

  • longueur totale - 198 mm

  • modèle - droit

  • isolé - Oui

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

4046356590235

Réf. Sonepar

00126212588

Réf. Fournisseur

1212588

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

largeur de lame

4 mm

épaisseur de lame

0.8 mm

longueur totale

198 mm

modèle

droit

isolé

Oui

longueur de lame

100 mm

diamètre de lame

4 mm

finition de précision

Non

isolé 1000 V selon EN 60900

Oui

matériau de la poignée

plastique

finition de la poignée

2 composant

finition avec peu d'étincelles

Non

antimagnétique

Non

dispositif de serrage

Non

Outil de déverrouillage, pour modules ST, isolé selon VDE, avec isolation étroite intégrée à la lame, également adapté comme tournevis cruciforme, taille : 0,8 x 4,0 x 100 mm, poignées à deux composants, avec antidérapant