Phoenix Contact - Tournevis de deverrouillage
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de lame - 3.5 mm
épaisseur de lame - 0.6 mm
longueur totale - 181 mm
modèle - droit
isolé - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4017918018948
Réf. Sonepar
00126801894
Réf. Fournisseur
1204517
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
largeur de lame
3.5 mm
épaisseur de lame
0.6 mm
longueur totale
181 mm
modèle
droit
isolé
Non
longueur de lame
100 mm
diamètre de lame
3.5 mm
taille
autre
finition de précision
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
finition de la poignée
2 composant
entraînement carré/hexagonal
sans
entraînement carré/hexagonal sur toute la lame
Non
largeur de clé (entraînement carré)
0 mm
largeur de clé (entraînement hexagonal)
0 mm
finition avec peu d'étincelles
Non
antimagnétique
Non
dispositif de serrage
Non
lame incurvée
Non
finition de l'arbre
rond
Outil de déverrouillage, pour blocs de jonction ST, s'utilise aussi comme tournevis pour tête fendue, dimensions: 0,6x3,5x100mm, manche à deux composants, antidérapant