Phoenix Contact - Tournevis Pozidriv
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système à vis - Pozidriv PZ
taille - autre
modèle - droit
longueur de lame - 80 mm
longueur totale - 178 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4046356716581
Réf. Sonepar
00126671658
Réf. Fournisseur
1212695
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
système à vis
Pozidriv PZ
taille
autre
modèle
droit
longueur de lame
80 mm
longueur totale
178 mm
diamètre de lame
3 mm
finition de précision
Oui
isolé
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
finition de la poignée
2 composant
finition de l'arbre
rond
entraînement carré/hexagonal sur toute la lame
Non
largeur de clé (entraînement hexagonal)
0 mm
finition avec peu d'étincelles
Non
antimagnétique
Non
dispositif de serrage
Non
Tournevis, cruciforme PZ (taillé au laser), isolé, taille: PZ 1 x 80, manche à deux composants, antidérapant