Phoenix Contact - Tournevis Pozidriv
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système à vis - Pozidriv PZ
taille - 2
modèle - droit
longueur de lame - 100 mm
longueur totale - 205 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4017918170929
Réf. Sonepar
00126817092
Réf. Fournisseur
1206463
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
système à vis
Pozidriv PZ
taille
2
modèle
droit
longueur de lame
100 mm
longueur totale
205 mm
diamètre de lame
6 mm
finition de précision
Oui
isolé
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
finition de la poignée
2 composant
largeur de clé (entraînement hexagonal)
0 mm
finition avec peu d'étincelles
Non
antimagnétique
Non
dispositif de serrage
Non
Tournevis, cruciforme PZ, isolé selon VDE, dimensions: PZ 2x100mm, manche à deux composants, antidérapant