Phoenix Contact - UK 5-HESI LEUCHTANZEIGE 24 - Voyant lumineux - 2202220

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - UK 5-HESI LEUCHTANZEIGE 24 - Voyant lumineux

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - autre

  • température de fonctionnement - -60...85 °C

  • plaque de fermeture requise - Non

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918269296

Réf. Sonepar

00126826929

Réf. Fournisseur

2202220

Marque

Phoenix Contact

couleur:

autre

température de fonctionnement:

-60...85 °C

plaque de fermeture requise:

Non

Affichage lumineux, couleur: transparent

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.