Phoenix Contact - UT 2,5-MT RD - Bloc de jonction sectionnable - 1132641

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - UT 2,5-MT RD - Bloc de jonction sectionnable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...4 mm²

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - jaune

  • largeur - 5.15 mm

  • courant assigné In - 20 A

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151062194

Réf. Sonepar

00126106219

Réf. Fournisseur

1132641

Marque

Phoenix Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...4 mm²

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

jaune

largeur:

5.15 mm

courant assigné In:

20 A

tension assignée (Ue):

400 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.14...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.14...4 mm²

section de raccordement cable souple:

0.14...1.5 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

étages reliés à l'intérieur:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-60...105 °C

hauteur:

57.8 mm

profondeur:

57.8 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

finition de la séparation transversale:

sans

avec prise de test intégrée:

Non

Borne à couteau de sectionnement, tension nom.: 400 V, intensité nom.: 20 A,Raccordement: à vis, Section max. avec embout: 2,5 mm², section : 0,14 mm² - 4 mm², montage: NS 35/7,5, NS 35/15, couleur: jaun

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.