Phoenix Contact - Embout de vissage plus-moins Phillips
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de raccordement - 1/4 pouce
longueur totale - 70 mm
système à vis - croix
taille de bit - 1 mm
type de tête croisée - cruciforme
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
4046356527118
Réf. Sonepar
00126212479
Réf. Fournisseur
1212479
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
dimension de raccordement
1/4 pouce
longueur totale
70 mm
système à vis
croix
taille de bit
1 mm
type de tête croisée
cruciforme
fixation par bille à ressort
Non
Embout de vissage, plus-moins PH-tête fendue, entraînement E 6,3-1-4, taille : PH 1 x 70 mm, dur, adapté aux supports selon DIN 3126-F 6,3 - ISO 1173