Phoenix Contact - Embout de vissage Pozidriv
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de raccordement - 1/4 pouce
longueur totale - 70 mm
système à vis - croix
taille de bit - 2 mm
type de tête croisée - Pozidriv PZ
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
4046356590693
Réf. Sonepar
00126212595
Réf. Fournisseur
1212595
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
dimension de raccordement
1/4 pouce
longueur totale
70 mm
système à vis
croix
taille de bit
2 mm
type de tête croisée
Pozidriv PZ
fixation par bille à ressort
Non
Embout de vissage, cruciforme PZ, entraînement E6,3-1-4, taille: PZ 2 x 70mm, dur, pour les supports selon DIN 3126-F 6,3 - ISO 1173