Non retournable

Pizzato - Boîte de distribution passive série BC - BC_1Z4A2A1AF5

PIZZATO ELETTRICA SRL
CopieCopie
Pizzato - Boîte de distribution passive série BC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851625152

Réf. Sonepar

02250162515

Réf. Fournisseur

BC_1Z4A2A1AF5

Marque

Pizzato

Forme et matériau du boîtier:Boîtier en technopolymère 54 x 115 mm. Tension d'alimentation:24 Vdc. Type de connexion:Sortie axiale câble PVC 12 x 0,5 mm², longueur 5 m. Type et nombre d'entrées:4 entrées M12 femelles à 8 pôles

Quelques mots du fabricant :

Pizzato Elettrica est l'une des principales sociétés européennes spécialisées dans la fabrication d'interrupteurs de position, de micro-interrupteurs, de dispositifs de sécurité, de modules de sécurité, d'interrupteurs à pédale, de dispositifs de commande et de signalisation, de dispositifs pour ascenseurs. Une entreprise comme Pizzato Elettrica prend appui sur un système de valeurs solides et fortement partagées. Les piliers qui sont à la base du travail de l’entreprise sont les mêmes depuis toujours et constituent les principes directeurs fondamentaux de l'entreprise.
PASSION POUR LA QUALITÉ
La passion pour la qualité du produit, la recherche de l'excellence, l'innovation et le développement constants sont les principes fondamentaux du travail quotidien de Pizzato Elettrica. Les utilisateurs des produits Pizzato Elettrica ont la certitude de choisir un dispositif de qualité certifiée, issu d’un procédé dont chacune des phases est contrôlée scrupuleusement. L'objectif de l'entreprise est d'offrir au marché des solutions sécurisées, fiables et innovantes.

Un produit Pizzato

Découvrez toute la gamme Pizzato