Non retournablenouveau

Planet Wattohm - Agrafe maintien de câbles VIADIS 60x40 IK10 - PW16368

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 34 mm

  • hauteur - 54 mm

  • longueur d'attache - fixé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - encliquetable

Conditionnement

  • 32 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271784194934

Réf. Sonepar

00013419493

Réf. Fournisseur

PW16368

Marque

Planet Wattohm

largeur:

34 mm

hauteur:

54 mm

longueur d'attache:

fixé

matériau:

plastique

type de fixation:

encliquetable

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

PC/ABS

traitement de la surface:

non traité

avec compensation de potentiel:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Agrafe pour le maintien de câbles des goulottes de distribution VIADIS 60x40. Offre une résistance IK10 IK10

Les Atouts de l'article:

Se clipse et se déclipse très facilement dans le corps de la goulotteL'agrafe assure un parfait maintien des câbles dans la goulotte VIADIS IK10 60x40

Les Atouts de la gamme:

La gaine technique logement (GTL) Viadis Universelle a été spécialement conçue pour s’adapter à tout type de tableau électrique du marché, qu’il s’agisse d’un 13 modules (largeur 250 mm) ou d’un 18 modules (largeur 355 mm). Idéale pour les logements individuels ou collectifs, en neuf comme en rénovation, la goulotte technique logement GTL Viadis Universelle de Planet-Wattohm répond aux nombreuses normes électriques telles que la NF EN 50085-2-1 et la directive RoHS. Equipée de pieds compensateurs, cette gaine technique de logement répond également au décret handicapés qui définit des hauteurs d'accessibilité.

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm