Planet Wattohm - Agrafe maintien de câbles VIADIS 90x60 IK10 - PW16499
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 46 mm
hauteur - 82 mm
longueur d'attache - fixé
matériau - plastique
type de fixation - encliquetable
Conditionnement
32 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271784194989
Réf. Sonepar
00013419498
Réf. Fournisseur
PW16499
Marque
Planet Wattohm
largeur:
46 mm
hauteur:
82 mm
longueur d'attache:
fixé
matériau:
plastique
type de fixation:
encliquetable
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
PC/ABS
traitement de la surface:
non traité
avec compensation de potentiel:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Se clipse et se déclipse très facilement dans le corps de la goulotteL'agrafe assure un parfait maintien des câbles dans la goulotte VIADIS IK10 120x60
Les Atouts de la gamme:
La gaine technique logement (GTL) Viadis Universelle a été spécialement conçue pour s’adapter à tout type de tableau électrique du marché, qu’il s’agisse d’un 13 modules (largeur 250 mm) ou d’un 18 modules (largeur 355 mm). Idéale pour les logements individuels ou collectifs, en neuf comme en rénovation, la goulotte technique logement GTL Viadis Universelle de Planet-Wattohm répond aux nombreuses normes électriques telles que la NF EN 50085-2-1 et la directive RoHS. Equipée de pieds compensateurs, cette gaine technique de logement répond également au décret handicapés qui définit des hauteurs d'accessibilité.
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm


