Planet Wattohm - Embout pour goulotte de distribution VIADIS 60x40 IK10 - PW16364IK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 40 mm
largeur - 60 mm
modèle - gauche/droite
matériau - plastique
couleur - blanc
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271784194903
Réf. Sonepar
00013419490
Réf. Fournisseur
PW16364IK
Marque
Planet Wattohm
hauteur:
40 mm
largeur:
60 mm
modèle:
gauche/droite
matériau:
plastique
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
qualité du matériau:
PC/ABS
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
type de fixation:
à visser
feuille de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP3X
température d'utilisation:
-5...60 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
L'embout permet d'obstruer l'extrémité de la goulotteMatière PVC de couleur blanc articFiabilité et sécurité optimales par conformité a la norme NF EN IEC 61084-2-1
Les Atouts de la gamme:
La gaine technique logement (GTL) Viadis Universelle a été spécialement conçue pour s’adapter à tout type de tableau électrique du marché, qu’il s’agisse d’un 13 modules (largeur 250 mm) ou d’un 18 modules (largeur 355 mm). Idéale pour les logements individuels ou collectifs, en neuf comme en rénovation, la goulotte technique logement GTL Viadis Universelle de Planet-Wattohm répond aux nombreuses normes électriques telles que la NF EN 50085-2-1 et la directive RoHS. Equipée de pieds compensateurs, cette gaine technique de logement répond également au décret handicapés qui définit des hauteurs d'accessibilité.
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm


