Planet Wattohm - ENROULEUR USB/MICRO USB 1,5M - 27003

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • forme - autre

  • couleur - noir

  • nombre de prises avec contact de terre - 0

  • nombre de raccordements HDMI - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780270038

Réf. Sonepar

00013027003

Réf. Fournisseur

27003

Marque

Planet Wattohm

modèle:

autre

forme:

autre

couleur:

noir

nombre de prises avec contact de terre:

0

nombre de raccordements HDMI:

0

relevable:

Non

extensible:

Non

matériau:

plastique

longueur:

100 mm

largeur:

30 mm

hauteur:

80 mm

profondeur d'encastrement:

0 mm

diamètre:

0 mm

nombre de jacks D-Sub 15 pôles:

0

nombre de raccordements USB:

1

nombre de raccordements Audio:

0

nombre de raccordements CAT 5E:

0

nombre de raccordements CAT 6:

0

protection contre les surtensions:

Non

Enrouleur USB/micro-USB à intégrer dans les modules de bureau encastrés

Les Atouts de l'article:

Cordon rétractable en câble plat Cordon rétractable USB/micro-USB (longueur 1,35m) Lien vers l'infrastructure : cordon USB/micro-USB de 2m