Planet Wattohm - Kit réhausse et de réglage pour boîte encastrement auto-ajustable Logix - PW29264
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271784193906
Réf. Sonepar
00013419390
Réf. Fournisseur
PW29264
Marque
Planet Wattohm
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Permet de surélever les boites d'encastrement PW28512/18/24 et faire la mise à niveau, en ajustant les 4 coins de la boite idépendament.Kit composé de 4 pièces.
Les Atouts de l'article:
Boîte de sol à couvercle recouvrant : l’accessoire permet d’ajuster la hauteur de chape, comprise entre 105 mm et 200 mm. Le réglage autorise une mise à niveau précise dans cette même plage.Boîte de sol à couvercle affleurant : l’accessoire permet d’ajuster la hauteur de chape, comprise entre 140mm et 200 mm. Le réglage autorise une mise à niveau précise dans cette même plage.Boîte de sol affleurante : Pour une assise stable et durable, il faut surélever la boîte de 50 mm pour que le béton de s’écoule au dessous. Cette valeur peut être réduite si la fluidité du béton permet de couler sous la boite d'encastrementAcier galvanizé
Les Atouts de la gamme:
Solution complète et innovante, le système LOGIX répond aux besoins des entreprises qui doivent s'adapter aux comportements nomades des utilisateurs et à la multiplication des moyens de communication. Découvrez cet ensemble de solutions faciles et rapides à installer, permettant une alimentation par le sol, en vertical ou en périmétrique : appareillage 45, boîtes de sol, goulottes d'installation 45 PVC et universelles PVC, goulottes de distribution et d'installation ZH et composants.
Les Atouts de l'article:
Boîte de sol à couvercle recouvrant : l’accessoire permet d’ajuster la hauteur de chape, comprise entre 105 mm et 200 mm. Le réglage autorise une mise à niveau précise dans cette même plage.Boîte de sol à couvercle affleurant : l’accessoire permet d’ajuster la hauteur de chape, comprise entre 140mm et 200 mm. Le réglage autorise une mise à niveau précise dans cette même plage.Boîte de sol affleurante : Pour une assise stable et durable, il faut surélever la boîte de 50 mm pour que le béton de s’écoule au dessous. Cette valeur peut être réduite si la fluidité du béton permet de couler sous la boite d'encastrementAcier galvanizé
Les Atouts de la gamme:
Solution complète et innovante, le système LOGIX répond aux besoins des entreprises qui doivent s'adapter aux comportements nomades des utilisateurs et à la multiplication des moyens de communication. Découvrez cet ensemble de solutions faciles et rapides à installer, permettant une alimentation par le sol, en vertical ou en périmétrique : appareillage 45, boîtes de sol, goulottes d'installation 45 PVC et universelles PVC, goulottes de distribution et d'installation ZH et composants.
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm


