Planlicht - p.thirty susp. segm. lin. noir U 15mm LED LO 2700K 23W 1800lm CRI90 1804mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1800 lm
température de couleur - 2700...2700 K
couleur du boîtier/corps - noir
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
largeur d'encastrement - 1804 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02817068696
Réf. Fournisseur
P30-H1809005C1927L1U
Réf. Commerciale
Planlicht
flux lumineux utile
1800 lm
température de couleur
2700...2700 K
couleur du boîtier/corps
noir
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
largeur d'encastrement
1804 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
15 mm
p.thirty susp. segm. lin. noir U 15mmLED LO 2700K 23W 1800lm CRI90 1804mm
Les Atouts de l'article:
Segment de profilé linéaire en aluminium avec une longueur x une largeur d''environ 1804x31 mm très facile à combiner pour composer des solutions individuelles, avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’, structure fine mate, pour montage en suspension 2 filins de suspension 1500mm avec tendeurs rapides inclus, Diffusion directe de la lumière par un diffuseur satiné en PMMA en forme de U (15 mm de haut). Segment équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 78 lm par W et un flux lumineux sortant de 1800 lm pour 23 W, en température de couleur 2700 K. Convertisseur inclus. Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 25, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection IP20, classe de protection I. Raccordement électrique par 3 pôles utilisés, Largeur du profil 31 mm, sans embouts, Dimensions LxlxH : 1804x31x050 mm, poids : 1.6 kg