Planlicht - quadro suspension di-id noir 3364x50 LED LO 3000K 61W 8313lm DALI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 61 W
flux lumineux utile - 8313 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02817007407
Réf. Fournisseur
T65H336-9005C2830L3W
Réf. Commerciale
Planlicht
puissance du système
61 W
flux lumineux utile
8313 lm
température de couleur
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps
noir
quadro suspension di/id noir 3364x50LED LO 3000K 61W 8313lm DALI
Les Atouts de l'article:
Nouveau luminaire de bureau profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en noir ’RAL9005’ pour le montage en suspension, et l’éclairage direct/indirect. Diffusion directe de la lumière par Grille blanc mate. Diffuseur indirect en polycarbonate transparent. 3-poliger Einspeisung und Aufbaubaldachin in weiß (LxBxH: 130x55x25 mm) inclus. Solution élégante pour le câble d’alimentation, embouts incl.. Installation par câbles de suspension (longueur max. 1500 mm), avec réglage de la longueur en continu par tendeurs rapides. Câble design de différentes couleurs pour l''alimentation, disponible en option - transparent en standard. Convertisseur inclus. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 136 lm par W et une flux lumineux sortant de 8313 lm lm pour 61 W, en température de couleur 3000 K (initiale), 3032 K (effective). Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Nombre d''adresses DALI : 2, indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, indice de protection IP20, classe de protection I, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI) A++ - A. En option : capteur de présence et de luminosité et éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions LxlxH : 3364x50x066 mm, embouts incl., poids : 9.0 kg